Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LTW1 Street Cot 1 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNE

APPROVED VENDOR 1LTW1 Cot stradal 1 1/2 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi

În stoc
Element: AB2FNE Model: 1LTW1
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
€63.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStreet Cot
Material corp304 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5895
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307225000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LTV3 Cot stradal 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FMX 1LTV3304 oțel inoxidabil1 / 8 "€6.10
Furnizor APROBAT 1LTV4 Street Cot 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FMY 1LTV4304 oțel inoxidabil1 / 4 "€9.37
Furnizor APROBAT 1LTV5 Cot stradal 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FMZ 1LTV5304 oțel inoxidabil3 / 8 "€12.67
Furnizor APROBAT 1LTV6 Cot stradal 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNA 1LTV6304 oțel inoxidabil1 / 2 "€13.27
Furnizor APROBAT 1LTV7 Cot stradal 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNB 1LTV7304 oțel inoxidabil3 / 4 "€22.28
Furnizor APROBAT 1LTV8 Street Cot 1 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNC 1LTV8304 oțel inoxidabil1"€36.05
Furnizor APROBAT 1LTV9 Cot stradal 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FND 1LTV9304 oțel inoxidabil1.25 "€54.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTW1 Cot stradal 1 1/2 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi
€63.03 /unitate