Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LUE3 Uniune 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FUJ

APPROVED VENDOR 1LUE3 Uniune 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi

În stoc
Articol: AB2FUJ Model: 1LUE3
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
€19.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corp304 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LUE5 Uniune 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FUL 1LUE5304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€22.98
Furnizor APROBAT 1LUE7 Uniune 3/8 inch din oțel inoxidabil 304 150 Psi | AB2FUN 1LUE7304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€23.92
Furnizor APROBAT 1LUE9 Uniune 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FUQ 1LUE9304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€28.05
Furnizor APROBAT 1LUF2 Uniune 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FUT 1LUF2304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€32.32
Furnizor APROBAT 1LUF4 Uniune 1 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FUV 1LUF4304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1"€47.77
Furnizor APROBAT 1LUF6 Uniune 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FUX 1LUF6304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1.25 "€85.21
Furnizor APROBAT 1LUF8 Uniune 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FUZ 1LUF8304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1.5 "€91.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUE3 Uniune 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi
€19.21 /unitate