Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1LVG9 Piuliță de blocare 1/2 inch din oțel inoxidabil 316 | AB2GAW

APPROVED VENDOR 1LVG9 Piuliță de blocare 1/2 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AB2GAW Model: 1LVG9
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
€7.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea conducteiPreț
VINDATOR APROBAT 1LUH9 Piuliță de blocare 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FVK 1LUH9304 oțel inoxidabil1 / 8 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 1LUK6 Piuliță de blocare 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil | AB2FVR 1LUK6304 oțel inoxidabil1 / 2 "€7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LVG9 Piuliță de blocare 1/2 inch din oțel inoxidabil 316
€7.32 /unitate