VÂNZĂTOR APROBAT 1MCT8G Paleți din plastic care se potrivesc 48 lungime x 40 W gri | AB2JPJ 1MCT8

APPROVED VENDOR 1MCT8G Paleți din plastic care pot fi raft 48 lungime x 40 W gri

Element: AB2JPJ Model: 1MCT8GCrucea Ref: 1MCT8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet
CuloriGri
Capacitate de încărcare dinamică3790 lb.
Înălţime6"
Lungime48 "
MaterialPolietilenă virgină de înaltă densitate
Intrare paletComplet în 4 direcții
Tip paletStackable
Capacitate Rackable3,700 lb.
Capacitate de încărcare statică4,400
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.95
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS3923900080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Clasa paletului (bloc)

Variante de produs

ProdusModelCuloriCapacitate de încărcare dinamicăÎnălţimeLungimeMaterialCapacitate de încărcare staticăLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 1MCR9G Palet din plastic 48 x 40in Dynam Cap2200lb | AB2JPB 1MCR9 1MCR9GNegru2200 lb.6"48 "Polietilenă virgină de înaltă densitate6,600 lb.40 "-
RFQ
VANZATOR APROBAT 1MCT4G Palet din plastic 48 x 48in Dynam Cap2475lb | AB2JPF 1MCT4 1MCT4GGri2200 lb.6"48 "Polietilenă virgină de înaltă densitate8,000 lb.48 "-
RFQ
VANZATOR APROBAT 1MCT5G Palet din plastic 48 x 40in Dynam Cap2200lb | AB2JPG 1MCT5 1MCT5GNegru2200 lb.6"48 "Polietilenă virgină de înaltă densitate6600 lb.40 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 1MCT9G Combinație de paleți din plastic 48l x 40w | AB2JPK 1MCT9 1MCT9GAlbastru2200 lb.5"48 "Polietilenă virgină de înaltă densitate4,000 lb.40 "-
RFQ
VINDATOR APROBAT 1MCU1G Palet din aluminiu 48l x 42 W x 6 inch Înălțime | AB2JPL 1MCU1 1MCU1GSilver-6"48 "Aluminiul extrudat6,000 lb.42 "€763.93
VÂNDUL APROBAT 1MCU2G Palet din aluminiu 48l x 48 W x 6 inch Înălțime | AB2JPM 1MCU2 1MCU2GSilver-6"48 "Aluminiul extrudat6,000 lb.48 "€942.08
VANZATOR APROBAT 48x48 HDSC Blue Palet 4000 Lb. 48 inch Lungime 48 inch Latime Albastru | AD2VYH 3VAT9 48x48 HDSC AlbastruAlbastru4,000 lb.6 3 / 5 "48 "HDPE parțial reciclat30,000 lb.48 "€388.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MCT8G Paleți din plastic care pot fi raft 48 lungime x 40 W gri