Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MMZ5 Cross 1 Inch Npt | AB2LAD

APPROVED VENDOR 1MMZ5 Cross 1 inch Npt

În stoc
Element: AB2LAD Model: 1MMZ5
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
€89.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpOțel forjat negru
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi@72 grade F
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6862
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
VINDATOR APROBAT 1MMZ1 Cross 1/4 inch Npt | AB2KZZ 1MMZ1Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 4 "--€54.28
Furnizor APROBAT 1MMZ4 Cross 3/4 Inch Npt | AB2LAC 1MMZ4Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 4 "--€58.41
VINDATOR APROBAT 1MMZ6 Cross 1-1/4 inch Npt | AB2LAE 1MMZ6Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1.25 "--€76.18
Furnizor APROBAT 1MMZ8 Cross 2 Inch Npt | AB2LAF 1MMZ8Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F2"--€151.04
VÂNZĂTOR APROBAT 1MNT2 Sudura cu priză în cruce de 1/4 inch | AB2LFV 1MNT2Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1 / 4 "--€2.20
VÂNȚORUL APROBAT 1MNT4 Sudura cu priză în cruce de 1/2 inch | AB2LFW 1MNT4Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1 / 2 "--€2.99
Furnizor APROBAT 2WU56 Fier maleabil în cruce neagră 150 2-1/2 inch | AC3VTM 2WU56Fier maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€144.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MMZ5 Cross 1 inch Npt
€89.85 /unitate