Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1MMZ1 Cross 1/4 inch Npt | AB2KZZ

APPROVED VENDOR 1MMZ1 Cross 1/4 inch Npt

În stoc
Articol: AB2KZZ Model: 1MMZ1
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
€51.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpOțel forjat negru
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi@72 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1MMZ4 Cross 3/4 Inch Npt | AB2LAC 1MMZ4Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 4 "--€58.19
Furnizor APROBAT 1MMZ5 Cross 1 Inch Npt | AB2LAD 1MMZ5Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1"--€85.69
VINDATOR APROBAT 1MMZ6 Cross 1-1/4 inch Npt | AB2LAE 1MMZ6Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1.25 "--€112.76
Furnizor APROBAT 1MMZ8 Cross 2 Inch Npt | AB2LAF 1MMZ8Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F2"--€210.19
VÂNZĂTOR APROBAT 1MNT2 Sudura cu priză în cruce de 1/4 inch | AB2LFV 1MNT2Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1 / 4 "--€3.67
VÂNȚORUL APROBAT 1MNT4 Sudura cu priză în cruce de 1/2 inch | AB2LFW 1MNT4Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1 / 2 "--€2.99
Furnizor APROBAT 2WU56 Fier maleabil în cruce neagră 150 2-1/2 inch | AC3VTM 2WU56Fier maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€146.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MMZ1 Cross 1/4 inch Npt
€51.80 /unitate