APPROVED VENDOR 1MNN3 Elbow 90 Degree 4 Inch Socket Weld | AB2LET

APPROVED VENDOR 1MNN3 Cot de 90 de grade 4 inch Socket de sudare

În stoc
Element: AB2LET Model: 1MNN3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€738.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpOțel forjat negru
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi@72 grade F
Dimensiunea conductei4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.863
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1LBU1 Cot 90 grade 1/4 inch Fnpt | AB2DFV 1LBU1Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€14.91
Furnizor APROBAT 1LBU2 Cot 90 grade 3/8 inch Fnpt | AB2DFW 1LBU2Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€13.78
Furnizor APROBAT 1LBU3 Cot 90 grade 1/2 inch Fnpt | AB2DFX 1LBU3Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€17.85
Furnizor APROBAT 1LBU4 Cot 90 grade 3/4 inch Fnpt | AB2DFY 1LBU4Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€23.16
Furnizor APROBAT 1LBU5 Cot 90 grade 1 inch Fnpt | AB2DFZ 1LBU5Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€34.09
Furnizor APROBAT 1LBU6 Cot 90 grade 1-1/4 inch Fnpt | AB2DGA 1LBU6Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€54.69
Furnizor APROBAT 1LBU7 Cot 90 grade 1-1/2 inch Fnpt | AB2DGB 1LBU7Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€73.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNN3 Cot de 90 de grade 4 inch Socket de sudare
€738.00 /unitate