Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1NBJ6 Extension Spring Ultra Precision 1 3/8 Overall Length - Pack Of 3 | AB2PUU

APPROVED VENDOR 1NBJ6 Arc de extensie Ultra Precision 1 3/8 lungime totală - Pachet de 3

În stoc
Element: AB2PUU Model: 1NBJ6
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
€12.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpring Extension
Deflexie @ Încărcare1"
Tip finalBucle complete de răsucire
finalizareaSimplu
Tensiunea inițială (lbs.)0.56
Încărcare (lbs.)6.26
Material302 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.3 "
Lungime totală1.375 "
Rata de primăvară5.74 Lbs./In.
TipUltra Precizie
Sârmă Dia.0.037 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7320205020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDeflexie @ ÎncărcareÎncărcare (lbs.)MaterialÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăSârmă Dia.Preț
Furnizor APROBAT 1NAR8 Arc de extensie Ultra Precision 1/2 Lungime Totală - Pachet De 3 | AB2PMP 1NAR80.23 "2.6Oțel cu conținut ridicat de carbon0.18 "1 / 2 "10.5 Lbs./In.0.022 "€10.15
Furnizor APROBAT 1NAR9 Arc de extensie Ultra Precision 5/8 Lungime totala - Pachet De 3 | AB2PMQ 1NAR90.63 "1.55Oțel cu conținut ridicat de carbon0.18 "5 / 8 "2.2 Lbs./In.0.018 "€10.91
Furnizor APROBAT 1NAT1 Arc de extensie Ultra Precision 5/8 Lungime totala - Pachet De 3 | AB2PMR 1NAT10.39 "2.6Oțel cu conținut ridicat de carbon0.18 "5 / 8 "6.3 Lbs./In.0.022 "€10.45
Furnizor APROBAT 1NAT2 Arc de extensie Ultra Precision 5/8 Lungime totala - Pachet De 3 | AB2PMT 1NAT20.2 "5.82Oțel cu conținut ridicat de carbon0.18 "5 / 8 "26.5 Lbs./In.0.029 "€10.91
Furnizor APROBAT 1NAT3 Arc de extensie Ultra Precision 5/8 Lungime totala - Pachet De 3 | AB2PMU 1NAT30.66 "1.18Oțel cu conținut ridicat de carbon0.24 "5 / 8 "1.6 Lbs./In.0.018 "€10.36
Furnizor APROBAT 1NAT4 Arc de extensie Ultra Precision 5/8 Lungime totala - Pachet De 3 | AB2PMV 1NAT40.25 "4.5Oțel cu conținut ridicat de carbon0.24 "5 / 8 "16.5 Lbs./In.0.029 "€10.91
Furnizor APROBAT 1NAT5 Arc de extensie Ultra Precision 5/8 Lungime totala - Pachet De 3 | AB2PMW 1NAT50.15 "8.7Oțel cu conținut ridicat de carbon0.24 "5 / 8 "54.7 Lbs./In.0.037 "€10.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NBJ6 Arc de extensie Ultra Precision 1 3/8 lungime totală - Pachet de 3
€12.90 /unitate