Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1NE85 Diblur 1/16, 100PK | AB2QTZ

APPROVED VENDOR 1NE85 Diblur 1/16, 100PK

În stoc
Articol: AB2QTZ Model: 1NE85
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
€5.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.0626 - 0.0628 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)220
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Diametru nominal1 / 16 "
Lungime totală1 / 4 "
Rockwell HardnessB85
Rezistență la forfecare unică (PSI)40,000 min.
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318190000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDiametruRezistență la forfecare dublă (lbs.)finalizareaToleranță la lungimeMaterialDiametru nominalLungime totalăRockwell HardnessPreț
Furnizor APROBAT 1NE93 Diblur 3/32 - Pachet De 100 | AB2QUH 1NE930.0938 - 0.094 "510Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-83 / 32 "3 / 8 "B85€49.45
Furnizor APROBAT 1NU33 Diblură 1/4 inch - Pachet De 20 | AB2TXG 1NU330.2501 - 0.2503 "3810Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-81 / 4 "7 / 8 "B85€45.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NE85 Diblur 1/16, 100PK
€5.23 /ambalaj