APPROVED VENDOR 1NE99 Dowel Pin 1/8 Inch, 100PK | AB2QUP

APPROVED VENDOR 1NE99 Diblură 1/8 inch, 100 buc

Element: AB2QUP Model: 1NE99

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.1251 - 0.1253 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)930
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Diametru nominal1 / 8 "
Lungime totală1 / 4 "
Rockwell HardnessB85
Rezistență la forfecare unică (PSI)40,000 min.
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318190000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDiametruRezistență la forfecare dublă (lbs.)finalizareaToleranță la lungimeMaterialDiametru nominalLungime totalăRockwell HardnessPreț
Furnizor APROBAT 1NE93 Diblur 3/32 - Pachet De 100 | AB2QUH 1NE930.0938 - 0.094 "510Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-83 / 32 "3 / 8 "B85€49.45
Furnizor APROBAT 1NU33 Diblură 1/4 inch - Pachet De 20 | AB2TXG 1NU330.2501 - 0.2503 "3810Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-81 / 4 "7 / 8 "B85€45.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NE99 Diblură 1/8 inch, 100 buc