Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1NFY9 Termometru bimetal Cadran de 3 inchi 0 - 250f | AB2RDZ

APPROVED VENDOR Termometru bimetal 1NFY9 Cadran de 3 inchi 0 - 250f

În stoc
Articol: AB2RDZ Model: 1NFY9
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
€87.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran analogic
AcurateteMai mică sau egală cu 40 de grade F: +/-1.5%41 până la 200 de grade F: +/-1% 201 de grade F: +/-1.5%
AjustăriExtern
CazSigilat ermetic
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Finisaj bobinăSilicon pentru un răspuns superior în timp și amortizare a vibrațiilor
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Dimensiunea cadranului3"
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei6"
Material tulpinăOţel inoxidabil
Temp. GamăGradele 0 la grade 250
Material fereastrăSticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteLocația conexiuniiDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiLungimea tijeiTemp. GamăPreț
VINDATOR APROBAT 1NFW6 Termometru bimetal Cadran de 2 inchi 0 - 250f | AB2RDB 1NFW6Mai mică sau egală cu 40 de grade F: +/-1.5%41 până la 200 de grade F: +/-1% 201 de grade F: +/-1.5%înapoi1/4 "NPT2"2.5 "Gradele 0 la grade 250€40.75
VINDATOR APROBAT 1NFW7 Termometru bimetal Cadran de 2 inchi 50 - 550f | AB2RDC 1NFW7+/- 1%înapoi1/4 "NPT2"2.5 "Gradele 50 la grade 550€34.94
VINDATOR APROBAT 1NFW8 Termometru bimetal Cadran de 2 inchi -20 la 120f | AB2RDD 1NFW8+/- 1%înapoi1/4 "NPT2"4"-20 de grade până la 120 de grade€37.09
VINDATOR APROBAT 1NFW9 Termometru bimetal Cadran de 2 inchi 0 - 250f | AB2RDE 1NFW9+/- 1%înapoi1/4 "NPT2"4"Gradele 0 la grade 250€40.75
VINDATOR APROBAT 1NFX1 Termometru bimetal Cadran de 2 inchi 50 - 550f | AB2RDF 1NFX1+/- 1%înapoi1/4 "NPT2"4"Gradele 50 la grade 550€34.94
VINDATOR APROBAT 1NFX2 Termometru bimetal Cadran de 2 inchi -20 la 120f | AB2RDG 1NFX2+/- 1%înapoi1/4 "NPT2"6"-20 de grade până la 120 de grade€36.12
VINDATOR APROBAT 1NFX3 Termometru bimetal Cadran de 2 inchi 0 - 250f | AB2RDH 1NFX3+/- 1%înapoi1/4 "NPT2"6"Gradele 0 la grade 250€51.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Termometru bimetal 1NFY9 Cadran de 3 inchi 0 - 250f
€87.05 /unitate