VÂNZATOR APROBAT 1NTY8 Unghiu PVC Gri 0.187 T 1.5 inch Picior 5 picioare | AB2TVV

APPROVED VENDOR 1NTY8 unghi PVC gri 0.187 T 1.5 inch picior 5 picioare

Articol: AB2TVV Model: 1NTY8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€71.37 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc unghiular
CuloriGri închis
CornersPătrat
finalizareaSmooth
Lungimea piciorului1-1/2" x 1-1/2"
Toleranță la lungimea piciorului+/- 0.125 "
Lungime5ft
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialPVC tip I
Temp. Gamă5 de grade până la 140 de grade F
Forța de tracțiune7300 psi
Grosime0.19 "
Grosime Toleranță+/- 0.019 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3916200091
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Grad / îndoire (90)

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiGrosimeGrosime ToleranțăPreț
APROBAT VENDOR 1NTY2 unghi PVC gri 0.125 inch T 1 inch picior 5 picioare | AB2TVN 1NTY21 "x 1"0.125 "+/- 0.063 "€44.32
VÂNZATOR APROBAT 1NTY4 Unghiu PVC Gri 0.187 T 1.25 inch Picior 5 picioare | AB2TVQ 1NTY41-1/4" x 1-1/4"0.19 "+/- 0.063 "€62.01
VÂNZĂTOR APROBAT 1NTZ1 Unghiu PVC Gri 0.25 T 1 1/2 inch Picior 5 picioare | AB2TVX 1NTZ11-1/2" x 1-1/2"0.25 "+/- 0.063 "€79.03
RFQ
APROBAT VINDATOR 1NTZ3 unghi PVC gri 0.187 inch T 2 inch picior 5 picioare | AB2TVZ 1NTZ32 "x 2"0.19 "+/- 0.063 "€85.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NTY8 unghi PVC gri 0.187 T 1.5 inch picior 5 picioare
€71.37 /unitate