Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NWV1 Roată pneumatică cu diametrul de 12 inchi 445 lb | AB2URQ

APPROVED VENDOR 1NWV1 roată pneumatică cu diametrul de 12 inchi 445 lb

În stoc
Articol: AB2URQ Model: 1NWV1
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
€53.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata pneumatica
Bore Dia.3 / 4 "
Capacitate445 lb.
finalizareaPudră acoperită
Se potrivește cu axa3 / 4 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului4-1/2 "
Rating de încărcare445 lb.
strat4
Anvelopă Dia.6-21/32 "
Flancul anvelopei Nr.4.10 / 3.50-6
Grosimea anvelopei3-1/2 "
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților12 "
Lățimea roții3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.64
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWV1 roată pneumatică cu diametrul de 12 inchi 445 lb
€53.37 /unitate