Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 1NWX9 Anvelopă cu tub 4 straturi 16 x 4 inch | AB2UTJ

APPROVED VENDOR Anvelopă 1NWX9 cu tub cu 4 straturi 16 x 4 inch

În stoc
Element: AB2UTJ Model: 1NWX9
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
€43.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnvelopă / tub de schimb, 16 x 4 "
Flancul anvelopei Nr.4.00-8
Tip16 "x 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4011938000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolTipPreț
VÂNTORUL APROBAT 1NWX2 Anvelopă cu tub 2 straturi 10x3.5 inci | AB2UTB 1NWX2Anvelopă / tub de schimb, 10 x 3.5 "10 "x 3.5"€33.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Anvelopă 1NWX9 cu tub cu 4 straturi 16 x 4 inch
€43.62 /unitate