Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1NWX2 Anvelopă cu tub 2 straturi 10x3.5 inci | AB2UTB

APPROVED VENDOR 1NWX2 Tire With Tube 2 Ply 10x3.5 Inch

În stoc
Element: AB2UTB Model: 1NWX2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnvelopă / tub de schimb, 10 x 3.5 "
Flancul anvelopei Nr.4.10 / 3.50-4
Tip10 "x 3.5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS4011620000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolTipPreț
APROBAT VENDOR 1NWX9 Anvelopă cu tub 4 straturi 16 x 4 inch | AB2UTJ 1NWX9Anvelopă / tub de schimb, 16 x 4 "16 "x 4"€35.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWX2 Tire With Tube 2 Ply 10x3.5 Inch
€34.24 /unitate