Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1NXB5 Roată din cauciuc solid 6 inch 200 lb | AB2UUU

APPROVED VENDOR 1NXB5 Roată din cauciuc solid 6 inch 200 lb

În stoc
Element: AB2UUU Model: 1NXB5
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
€16.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată din cauciuc solid
Bore Dia.5 / 8 "
Capacitate200 lb.
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
finalizareaPudră acoperită
Se potrivește cu axa5 / 8 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCompensa
Lățimea butucului2-1/4 "
Rating de încărcare200 lb.
Anvelopă Dia.3-7/8 "
Flancul anvelopei Nr.6x2
Grosimea anvelopei1-13/16 "
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareBore Dia.CapacitateRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiGama de evaluare a sarcinii de rotirefinalizareaPreț
Furnizor APROBAT 1NWY3 Roată din cauciuc solid 6 inch 200 lb | AB2UTM 1NWY3200 lb.1 / 2 "200 lb.Minge6"2"0 - 299 lb.Pudră acoperită€13.93
VÂNZĂTOR APROBAT 1NWY4 Roată din cauciuc solid 8 inch 350 lb | AB2UTN 1NWY4350 lb.1 / 2 "350 lb.Minge8"2.5 "300 - 999 lb.Pudră acoperită€35.97
Furnizor APROBAT 1NWY5 Roată din cauciuc solid 10 inch 350 lb | AB2UTP 1NWY5350 lb.1 / 2 "350 lb.Minge10 "2.75 "300 - 999 lb.Pudră acoperită€29.17
VÂNTORUL APROBAT 1NWY6 Roată din cauciuc solid 12 inch 540 lb | AB2UTQ 1NWY6540 lb.1 / 2 "540 lb.Minge12 "3"300 - 999 lb.Pudră acoperită€38.48
Furnizor APROBAT 1NWY7 Roată din cauciuc solid 6 inch 300 lb | AB2UTR 1NWY7300 lb.5 / 8 "300 lb.Cilindru6"2"300 - 999 lb.Pudră acoperită€19.66
Furnizor APROBAT 1NWY8 Roată din cauciuc solid 8 inch 350 lb | AB2UTT 1NWY8350 lb.5 / 8 "350 lb.Cilindru8"2.5 "300 - 999 lb.Pudră acoperită€24.03
Furnizor APROBAT 1NWY9 Roată din cauciuc solid 8 inch 350 lb | AB2UTU 1NWY9350 lb.3 / 4 "350 lb.Cilindru8"2.5 "300 - 999 lb.Pudră acoperită€26.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXB5 Roată din cauciuc solid 6 inch 200 lb
€16.43 /unitate