Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NXC3 Roată semipneumatică 12 inch 140 lb | AB2UVB

APPROVED VENDOR 1NXC3 Roată semipneumatică 12 inch 140 lb

În stoc
Element: AB2UVB Model: 1NXC3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€48.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată semipneumatică
Bore Dia.5 / 8 "
Capacitate140 lb.
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
finalizareaPudră acoperită
Se potrivește cu axa5 / 8 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3-1/4 "
Rating de încărcare140 lb.
Anvelopă Dia.9-21/64 "
Flancul anvelopei Nr.12x3
Grosimea anvelopei2-13/32 "
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților12 "
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0995
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiBore Dia.CapacitateGama de evaluare a sarcinii de rotireSe potrivește cu axaRating de încărcareRulmenți cu roțiDiametrul roțilorPreț
Furnizor APROBAT 1NWZ1 Roată semipneumatică 10 300 Lb | AB2UTV 1NWZ12.75 "5 / 8 "300 lb.300 - 999 lb.5 / 8 "300 lb.Cilindru10 "€46.03
Furnizor APROBAT 1NXA6 Roată semipneumatică 6 inch 55 lb | AB2UUK 1NXA61.5 "1 / 2 "55 lb.0 - 299 lb.1 / 2 "55 lb.Minge6"€15.65
Furnizor APROBAT 1NXA7 Roată semipneumatică 8 inch 60 lb | AB2UUL 1NXA71.75 "1 / 2 "60 lb.0 - 299 lb.1 / 2 "60 lb.Minge8"€18.46
Furnizor APROBAT 1NXA8 Roată semipneumatică 8 inch 150 lb | AB2UUM 1NXA81.75 "1 / 2 "150 lb.0 - 299 lb.1 / 2 "150 lb.Minge8"€20.22
Furnizor APROBAT 1NXA9 Roată semipneumatică 10 inch 80 lb | AB2UUN 1NXA91.75 "1 / 2 "80 lb.0 - 299 lb.1 / 2 "80 lb.Minge10 "€24.04
Furnizor APROBAT 1NXB1 Roată semipneumatică 12 inch 90 lb | AB2UUP 1NXB11.75 "1 / 2 "90 lb.0 - 299 lb.1 / 2 "90 lb.Minge12 "€30.43
VÂNTORUL APROBAT 1NXB2 Roată semipneumatică 14 inch 100 lb | AB2UUQ 1NXB21.75 "1 / 2 "100 lb.0 - 299 lb.1 / 2 "100 lb.Minge14 "€33.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXC3 Roată semipneumatică 12 inch 140 lb
€48.88 /unitate