Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NXB1 Roată semipneumatică 12 inch 90 lb | AB2UUP

APPROVED VENDOR 1NXB1 Roată semipneumatică 12 inch 90 lb

În stoc
Element: AB2UUP Model: 1NXB1
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
€26.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată semipneumatică
Bore Dia.1 / 2 "
Capacitate90 lb.
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
finalizareaPudră acoperită
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Culoare hubSilver
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului1-1/2 "
Rating de încărcare90 lb.
Anvelopă Dia.9"
Flancul anvelopei Nr.12x1.75
Grosimea anvelopei1-45/64 "
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților12 "
Lățimea roții1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1285
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelLățimea roțiiBore Dia.CapacitateGama de evaluare a sarcinii de rotireSe potrivește cu axaRating de încărcareRulmenți cu roțiDiametrul roțilorPreț
Furnizor APROBAT 1NWZ1 Roată semipneumatică 10 300 Lb | AB2UTV 1NWZ12.75 "5 / 8 "300 lb.300 - 999 lb.5 / 8 "300 lb.Cilindru10 "€35.59
Furnizor APROBAT 1NXA6 Roată semipneumatică 6 inch 55 lb | AB2UUK 1NXA61.5 "1 / 2 "55 lb.0 - 299 lb.1 / 2 "55 lb.Minge6"€14.69
Furnizor APROBAT 1NXA7 Roată semipneumatică 8 inch 60 lb | AB2UUL 1NXA71.75 "1 / 2 "60 lb.0 - 299 lb.1 / 2 "60 lb.Minge8"€16.86
Furnizor APROBAT 1NXA8 Roată semipneumatică 8 inch 150 lb | AB2UUM 1NXA81.75 "1 / 2 "150 lb.0 - 299 lb.1 / 2 "150 lb.Minge8"€20.17
Furnizor APROBAT 1NXA9 Roată semipneumatică 10 inch 80 lb | AB2UUN 1NXA91.75 "1 / 2 "80 lb.0 - 299 lb.1 / 2 "80 lb.Minge10 "€23.99
VÂNTORUL APROBAT 1NXB2 Roată semipneumatică 14 inch 100 lb | AB2UUQ 1NXB21.75 "1 / 2 "100 lb.0 - 299 lb.1 / 2 "100 lb.Minge14 "€41.61
Furnizor APROBAT 1NXB3 Roată semipneumatică 14 inch 175 lb | AB2UUR 1NXB31.75 "5 / 8 "175 lb.0 - 299 lb.5 / 8 "175 lb.Minge14 "€44.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXB1 Roată semipneumatică 12 inch 90 lb
€26.84 /unitate