Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PNT1 Prelungire 20 Gauge Diametru țeavă 1 1/4 In | AB2XRE 1PNT5

APPROVED VENDOR 1PNT1 Extensie 20 Diametru țeavă 1 1/4 in

În stoc
Articol: AB2XRE Model: 1PNT1Crucea Ref: 1PNT5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€15.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie
Culoare / FinisajCrom / alamă
ConexiuneTub filetat
Ecartament22
Lungime6"
MaterialAlamă
Pipe-l.1-1/4 "
Tipspălător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412200025
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimePipe-l.TipPreț
Furnizorul APROBAT 1PNP5 Prelungire 20 Diametru țeavă 1 1/4 In | AB2XQP 1PNP5Alunecare12 "1-1/4 "spălător€28.77
Furnizorul APROBAT 1PNP6 Extensie 20 Diametru țeavă 1 1/2 In | AB2XQQ 1PNP6Alunecare12 "1-1/2 "Bucătărie€32.26
Furnizor APROBAT 1PNT2 Extensie 20 Diametru țeavă 1 1/4 In | AB2XRF 1PNT2Tub filetat12 "1-1/4 "spălător€28.66
Furnizor APROBAT 1PNT5 Extensie 20 Diametru țeavă 1 1/4 In | AB2XRJ 1PNT5Sudură6"1-1/4 "spălător-
RFQ
Furnizor APROBAT 1PNT9 Prelungire 20 Diametru țeavă 1 1/4 In | AB2XRM 1PNT9Alunecare6"1-1/4 "spălător€20.95
Furnizorul APROBAT 1PNU1 Extensie 20 Diametru țeavă 1 1/2 In | AB2XRN 1PNU1Alunecare6"1-1/2 "Bucătărie€19.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNT1 Extensie 20 Diametru țeavă 1 1/4 in
€15.71 /unitate