Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1PNP6 Extensie 20 Diametru țeavă 1 1/2 In | AB2XQQ

APPROVED VENDOR 1PNP6 Extensie 20 Diametru țeavă 1 1/2 in

În stoc
Articol: AB2XQQ Model: 1PNP6
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
€32.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie
Culoare / FinisajCrom / alamă
ConexiuneAlunecare
Ecartament22
Lungime12 "
MaterialAlamă
Pipe-l.1-1/2 "
TipBucătărie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.26
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimePipe-l.TipPreț
Furnizorul APROBAT 1PNP5 Prelungire 20 Diametru țeavă 1 1/4 In | AB2XQP 1PNP5Alunecare12 "1-1/4 "spălător€28.77
Furnizor APROBAT 1PNT1 Prelungire 20 Gauge Diametru țeavă 1 1/4 In | AB2XRE 1PNT5 1PNT1Tub filetat6"1-1/4 "spălător€15.75
Furnizor APROBAT 1PNT2 Extensie 20 Diametru țeavă 1 1/4 In | AB2XRF 1PNT2Tub filetat12 "1-1/4 "spălător€30.12
Furnizor APROBAT 1PNT5 Extensie 20 Diametru țeavă 1 1/4 In | AB2XRJ 1PNT5Sudură6"1-1/4 "spălător-
RFQ
Furnizor APROBAT 1PNT9 Prelungire 20 Diametru țeavă 1 1/4 In | AB2XRM 1PNT9Alunecare6"1-1/4 "spălător€20.95
Furnizorul APROBAT 1PNU1 Extensie 20 Diametru țeavă 1 1/2 In | AB2XRN 1PNU1Alunecare6"1-1/2 "Bucătărie€20.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNP6 Extensie 20 Diametru țeavă 1 1/2 in
€32.43 /unitate