JOBOX 1407980 Sertare de depozitare, stivuite lung, 2 sertare, dimensiune 50 x 12 x 12 inchi, argintiu, aluminiu | AA9UKN 1FEH9

JOBOX 1407980 Sertare de depozitare, stivuite lung, 2 sertare, dimensiune 50 x 12 x 12 inch, argintiu, aluminiu

În stoc
Articol: AA9UKN Model: 1407980Crucea Ref: 1FEH9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,697.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar
Se atașează laFurgonetă de podea sau camion
CuloriSilver
Înălţime12 "
Lungime50 "
Încărcare (lbs.)75 lb.
Sistem de blocareZăvor
MaterialAluminiu
Numărul de divizoare5 pe sertar
Numărul sertarelor2
ambalajeBoxed
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.85
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)133.35
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS8708998180
Tara natalaUS

Detalii produs:

Această unitate de depozitare pentru camion JOBOX 1407980 este concepută pentru a organiza și asigura uneltele, piese și consumabile. Sertarele tăviței detașabile pot fi montate în interiorul ușii din spate a unui pick-up sau în ușa laterală a unei camionete pentru depozitarea compartimentată a articolelor.

Caracteristici:

  • Construcție din aluminiu pentru greutate ușoară și rezistență la sarcini grele pe sertarele superioare și interioare.
  • Blat din aluminiu cu grosimea de 0.125 inchi, care poate suporta sarcini de până la 200 lb per metru pătrat.
  • Finisaj cu plăci diamantate pentru a crește tracțiunea, împiedicând rularea unităților în timpul transportului.
  • Dispune de glisiere de sertar rezistente cu un mecanism de eliberare a știfturilor pentru a permite îndepărtarea ușoară a sertarului; oferă o capacitate maximă de încărcare de 75 lb per sertar.
  • Integrat cu separatoare interioare din plastic pentru personalizarea spațiului de stocare.

Întrebări frecvente:

Î. Unde se utilizează unitatea de depozitare a sertarului din aluminiu JOBOX?

A. Această unitate de depozitare cu sertar din aluminiu este ideală pentru furgonete de serviciu, minivan, SUV-uri și subsoluri pentru autocaravane.

Î. Acest model este rezistent la apă?

A. Nu, acest sertar din aluminiu JOBOX nu este impermeabil. Deși, are o construcție din aluminiu ranforsat care împiedică pătrunderea apei și deteriorarea conținutului.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareÎncărcare (lbs.)CuloriPreț
JOBOX 1408980 Sertare de depozitare, stivuite lung, 3 sertare, dimensiune 50 x 12 x 18 inchi, argintiu, aluminiu | AA9UKP 1FEJ1 140898050 "12 "18 "Zăvor75 lb.Silver€2,184.53
JOBOX 1409980 Sertare de depozitare, stivuite lung, 4 sertare, dimensiune 50 x 12 x 24 inch, argintiu, aluminiu | AA9UKQ 1FEJ2 140998050 "12 "24 "Zăvor75 lb.Silver€2,891.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1407980 Sertare de depozitare, stivuite lung, 2 sertare, dimensiune 50 x 12 x 12 inch, argintiu, aluminiu
€1,697.61 /unitate