TB WOODS Cuplaje GR Form Flex


Filtru
Produs Tipul: GR
StilModelDimensiunea butuculuiDezalinierea unghiularăDimensiunea cuplajuluiInerţieMax. Dezalinierea unghiularăMax. PlictisitMax. Alezajul O/SRPM max
A
GR311
-0.5 °31141.5 lbs.-mp. ft.-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "8000 RPM
RFQ
A
GR332
-0.5 °332143 lbs.-mp. ft.-3.188 ", 87", 95 "3.438 "6600 RPM
RFQ
A
GR346
-0.5 °346271 lbs.-mp. ft.-107" , 117 " , 3 3/4 "4 1 / 4 "6100 RPM
RFQ
A
GR412
-0.33 °412935 lbs.-mp. ft.-120" , 135 " , 4 1/2 "4 3 / 4 "5200 RPM
RFQ
A
GR419
-0.33 °4192092 lbs.-mp. ft.-130" , 150 " , 4 1/2 "5 1 / 2 "4600 RPM
RFQ
A
GR444
-0.33 °4448422 lbs.-mp. ft.-200 ", 7"-3800 RPM
RFQ
A
GR456
-0.33 °45613226 lbs.-mp. ft.-220 ", 8"-3600 rpm
RFQ
A
GR511
-0.33 °51137076 lbs.-mp. ft.-10 ", 280"-3100 RPM
RFQ
A
GR520
-0.33 °52071849 lbs.-mp. ft.-10.375 ", 297"-2800 rpm
RFQ
A
GR540
-0.33 °540346946 lbs.-mp. ft.-15.75 ", 448"-2300 RPM
RFQ
A
GR530
-0.33 °530148626 lbs.-mp. ft.-11.5 ", 338"-2500 RPM
RFQ
A
GR321
4.57 "0.5 °32177.6 lbs.-mp. ft.0.5°/pachet de discuri3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "7400 RPM
RFQ
A
GR380
6.3 "0.5 °380469 lbs.-mp. ft.0.5°/pachet de discuri105" , 118 " , 3 3/4 "4 1 / 4 "5500 RPM
RFQ
A
GR424
9.57 "0.33 °4244936 lbs.-mp. ft.0.33°/pachet de discuri190 ", 6.625"-4200 RPM
RFQ
A
GR483
12.56 "0.33 °48320843 lbs.-mp. ft.0.33°/pachet de discuri234 ", 8.25"-3300 RPM
RFQ
A
GR525
17.35 "0.33 °525113939 lbs.-mp. ft.0.33°/pachet de discuri11 ", 322"-2700 RPM
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?