Cuplaj TB WOODS GR346 GR Form Flex, dimensiune 346, 46000 lbs.-in. Cuplu, 6100 rpm | CE6EEQ

TB WOODS Cuplaj GR346 GR Form Flex, dimensiune 346, 46000 lbs.-in. Cuplu, 6100 rpm

Element: CE6EEQ Model: GR346
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Dezalinierea unghiulară0.5 grade
Dimensiunea cuplajului346
Dimensiunea A8.2 "
Dimensiunea B6.62 "
Dimensiunea D0.62 "
Dimensiunea F3 3 / 4 "
Free End Float +/-0.025 "
Putere nominală la 100 RPM73 CP
Inerţie271 lbs.-mp. ft.
Max. Plictisit107" , 117 " , 3 3/4 "
Max. Alezajul O/S4 1 / 4 "
RPM max6100 RPM
Dimensiunea Hub O/S5.95 "
Momentul maxim al cuplului O / L92000 lbs.-in.
Tip produsGR
Momentul nominal46000 lbs.-in.
Dimensiune Hub standard5.42 "
Greutate38.1 lbs.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea butuculuiDezalinierea unghiularăDimensiunea cuplajuluiInerţieMax. Dezalinierea unghiularăMax. PlictisitMax. Alezajul O/SRPM maxPreț
Cuplaj TB WOODS GR311 GR Form Flex, dimensiune 311, 11000 lbs.-in. Cuplu, 8000 rpm | CE6EEM GR311-0.5 grade31141.5 lbs.-mp. ft.-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "8000 RPM-
RFQ
Cuplaj TB WOODS GR321 GR Form Flex, dimensiune 321, 20500 lbs.-in. Cuplu, 7400 rpm | CE6EEN GR3214.57 "0.5 grade32177.6 lbs.-mp. ft.0.5 grade / pachet de discuri3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "7400 RPM-
RFQ
Cuplaj TB WOODS GR332 GR Form Flex, dimensiune 321, 20500 lbs.-in. Cuplu, 7400 rpm | CE6EEP GR332-0.5 grade332143 lbs.-mp. ft.-3.188 ", 87", 95 "3.438 "6600 RPM-
RFQ
Cuplaj TB WOODS GR380 GR Form Flex, dimensiune 380, 80000 lbs.-in. Cuplu, 5500 rpm | CE6EER GR3806.3 "0.5 grade380469 lbs.-mp. ft.0.5 grade / pachet de discuri105" , 118 " , 3 3/4 "4 1 / 4 "5500 RPM-
RFQ
Cuplaj TB WOODS GR412 GR Form Flex, dimensiune 412, 120000 lbs.-in. Cuplu, 5200 rpm | CE6EET GR412-0.33 grade412935 lbs.-mp. ft.-120" , 135 " , 4 1/2 "4 3 / 4 "5200 RPM-
RFQ
Cuplaj TB WOODS GR419 GR Form Flex, dimensiune 419, 190000 lbs.-in. Cuplu, 4600 rpm | CE6EEU GR419-0.33 grade4192092 lbs.-mp. ft.-130" , 150 " , 4 1/2 "5 1 / 2 "4600 RPM-
RFQ
Cuplaj TB WOODS GR424 GR Form Flex, dimensiune 424, 300000 lbs.-in. Cuplu, 4200 rpm | CE6EEV GR4249.57 "0.33 grade4244936 lbs.-mp. ft.0.33 grade / pachet de discuri190 ", 6.625"-4200 RPM-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Cuplaj GR346 GR Form Flex, dimensiune 346, 46000 lbs.-in. Cuplu, 6100 rpm