JOBOX 1408980 Sertare de depozitare, stivuite lung, 3 sertare, dimensiune 50 x 12 x 18 inchi, argintiu, aluminiu | AA9UKP 1FEJ1

JOBOX 1408980 Sertare de depozitare, stivuite lung, 3 sertare, dimensiune 50 x 12 x 18 inch, argintiu, aluminiu

În stoc
Element: AA9UKP Model: 1408980Crucea Ref: 1FEJ1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,456.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar
Se atașează laFurgonetă de podea sau camion
CuloriSilver
Înălţime18 "
Lungime50 "
Încărcare (lbs.)75 lb.
Sistem de blocareZăvor
MaterialAluminiu
Numărul de divizoare5 pe sertar
Numărul sertarelor3
ambalajeBoxed
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)133.35
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS8708998180
Tara natalaUS

Detalii produs:

Unitatea stivuită cu 1408980 sertare JOBOX 3 este concepută pentru furgonete, monovolume, SUV-uri, cabine de serviciu sau subsoluri pentru autocaravane, toate având spațiu limitat. Caracteristicile acestui model separatoare mobile pentru a personaliza coșurile pentru organizarea instrumentelor, pieselor și consumabilelor.

Caracteristici:

  • Alunecarea sertarului pentru sarcini grele cu un mecanism de eliberare a știfturilor pentru a suporta sarcini de până la 75 lb per sertar.
  • Mecanism de blocare care blochează și fixează automat sertarele atunci când sunt închise.
  • Fabricat din aluminiu de grosime mare, suficient de ușor pentru o mobilitate ușoară și suficient de durabil pentru a rezista la sarcini grele depozitate deasupra sau în interiorul sertarelor.
  • Finisajul plăcii benzii de rulare pentru a crește tracțiunea, împiedicând unitățile să se rostogolească în timpul transportului.

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul știfturilor din acest model stivuit cu 3 sertare JOBOX?

A. Știfturile împiedică sertarele să se rostogolească de pe glisiere.

Î. Aceste sertare vin cu încuietoare și cheie?

A. Nu, această cutie de furgonetă/camion nu vine cu lacăt și cheie. Dispune de un zăvor de control cu ​​degetul mare care se deschide ușor și se fixează bine.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareÎncărcare (lbs.)CuloriPreț
JOBOX 1407980 Sertare de depozitare, stivuite lung, 2 sertare, dimensiune 50 x 12 x 12 inchi, argintiu, aluminiu | AA9UKN 1FEH9 140798050 "12 "12 "Zăvor75 lb.Silver€1,827.12
JOBOX 1409980 Sertare de depozitare, stivuite lung, 4 sertare, dimensiune 50 x 12 x 24 inch, argintiu, aluminiu | AA9UKQ 1FEJ2 140998050 "12 "24 "Zăvor75 lb.Silver€3,129.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1408980 Sertare de depozitare, stivuite lung, 3 sertare, dimensiune 50 x 12 x 18 inch, argintiu, aluminiu
€2,456.95 /unitate