Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1PPC7 Prelungire țeavă din plastic Diametru 1 1/4 in | AB2XVZ

APPROVED VENDOR 1PPC7 Prelungire țeavă din plastic Diametru 1 1/4 in

În stoc
Articol: AB2XVZ Model: 1PPC7
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
€13.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie
Culoare / FinisajAlb / Plastic
ConexiuneAlunecare
Lungime8"
MaterialPolipropilenă
Pipe-l.1-1/4 "
TipToaletă flexibilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS3917330000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimePipe-l.TipPreț
Furnizorul APROBAT 1PNY6 Prelungire țeavă din plastic Diametru 1 1/4 in | AB2XUH 1PNY6Alunecare6"1-1/4 "spălător€6.40
Furnizorul APROBAT 1PNZ2 Prelungire țeavă din plastic Diametru 1 1/4 in | AB2XUN 1PNZ2Alunecare12 "1-1/4 "spălător€6.40
Furnizorul APROBAT 1PNZ3 Prelungire țeavă din plastic Diametru 1 1/2 in | AB2XUP 1PNZ3Solvent8"1-1/2 "Bucătărie€5.58
Furnizor APROBAT 1PNZ5 Prelungire țeavă din plastic Diametru 1 1/2 in | AB2XUQ 1PNZ5Alunecare8"1-1/2 "Bucătărie€6.04
Furnizorul APROBAT 1PNZ6 Prelungire țeavă din plastic Diametru 1 1/2 in | AB2XUR 1PNZ6Alunecare12 "1-1/2 "Bucătărie€8.39
Furnizorul APROBAT 1PNZ8 Prelungire țeavă din plastic Diametru 1 1/2 in | AB2XUU 1PNZ8Tub simplu15 "1-1/2 "Bucătărie-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPC7 Prelungire țeavă din plastic Diametru 1 1/4 in
€13.04 /unitate