Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1PPD5 Linie de alimentare cu diametrul țevii din plastic 3/8 in | AB2XWF

APPROVED VENDOR 1PPD5 Linie de alimentare cu diametrul țevii din plastic 3/8 in

În stoc
Articol: AB2XWF Model: 1PPD5

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€7.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de ridicare
finalizareaGri
Lungime20 "
MaterialPEX
Temperatura de operare.40 la 180 F.
În afara Dia.3 / 8 "
Pipe-l.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS3917320020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizorul APROBAT 1PPD4 Linie de alimentare cu diametrul țevii din plastic 3/8 in | AB2XWE 1PPD412 "€3.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPD5 Linie de alimentare cu diametrul țevii din plastic 3/8 in
€7.84 /unitate