Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PPG4 Diametrul țevii de protecție de scurgere 1 5/8 in | AB2XXH

APPROVED VENDOR 1PPG4 Protector de scurgere Diametrul conductei 1 5/8 in

În stoc
Articol: AB2XXH Model: 1PPG4
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
€4.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de scurgere
Culoare / FinisajOţel inoxidabil
ConexiunePrimăvara ca niște vârfuri
Ecartament0.015
MaterialOţel inoxidabil
Pipe-l.1-5/8 "
TipPrindele pe toate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7324900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloare / FinisajEcartamentLungimeMaterialPipe-l.TipPreț
Furnizor APROBAT 1PPG1 Protector de scurgere Diametrul conductei din plastic 1 in | AB2XXE 1PPG1Clear / Plastic0.0252.75 "Plastic1"Bazin€4.15
Furnizor APROBAT 1PPG3 Protector de scurgere Conductă din plastic 1 1/2 in | AB2XXG 1PPG3Clear / Plastic-1.625 "Plastic1-1/2 "Bazin€4.08
Furnizor APROBAT 1PPG5 Diametrul țevii de protecție a scurgerii 1 7/8 in | AB2XXJ 1PPG5Oţel inoxidabil0.015-Oţel inoxidabil1-7/8 "Prindele pe toate€4.45
Furnizor APROBAT 1PPG6 Protector de scurgere din oțel inoxidabil | AB2XXK 1PPG6Alb / Oțel inoxidabil0.015-Oţel inoxidabil3"Plat€4.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPG4 Protector de scurgere Diametrul conductei 1 5/8 in
€4.24 /unitate