Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNDUL APROBAT 1PPG8 Diametrul țevii cu sită cu plasă 1 3/8 până la 1 1/2 in | AB2XXM

APPROVED VENDOR 1PPG8 Sită cu plasă Diametrul țevii 1 3/8 până la 1 1/2 in

În stoc
Articol: AB2XXM Model: 1PPG8
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
€4.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de plasă
Culoare / FinisajOţel inoxidabil
MaterialOţel inoxidabil
Pipe-l.1-3/8 to 1-1/2"
Tipcadă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7324900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPipe-l.TipPreț
VÂNDUL APROBAT 1PPG7 Diametrul țevii cu sită cu plasă 1 1/4 in | AB2XXL 1PPG71-1/4 "spălător€4.49
VÂNDUL APROBAT 1PPG9 Diametrul țevii cu sită cu plasă 3 1/2 in | AB2XXN 1PPG93-1/2 "Bucătărie€5.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPG8 Sită cu plasă Diametrul țevii 1 3/8 până la 1 1/2 in
€4.49 /unitate