Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PRX9 Surub hexagonal 8-32 X 1 1/2 L, 50PK | AB2YEP

APPROVED VENDOR 1PRX9 Șurub hexagonal 8-32 X 1 1/2 L, 50 buc.

În stoc
Element: AB2YEP Model: 1PRX9
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
€32.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.250 "
Inaltimea capului0.11 "
Tip capDecupare hexagonală
Lungime1.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRX9 Șurub hexagonal 8-32 X 1 1/2 L, 50 buc.
€32.84 /ambalaj