Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1PXU4 Machine Screw Pan 4-40 X 1/2 L, 100PK | AB2ZDP

APPROVED VENDOR 1PXU4 Machine Screw Pan 4-40 X 1/2 L, 100PK

În stoc
Articol: AB2ZDP Model: 1PXU4
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
€1.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.219 "
Inaltimea capului0.068 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40
Material de spălatC1050-C1065 oțel
Șaibă OD0.208 "
Grosimea saibei0.031 "
Tip șaibăBlocare Split

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXU4 Machine Screw Pan 4-40 X 1/2 L, 100PK
€1.67 /ambalaj