Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1RCC2 Oțel de blocare cu șuruburi cu fixare 4 in | AB3BAZ

APPROVED VENDOR 1RCC2 Oțel de blocare cu șuruburi cu fixare 4 in

În stoc
Element: AB3BAZ Model: 1RCC2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€4.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Bolt
Ochi în interiorul Dia.5 / 16 "
Lungimea ochilor9 / 16 "
Lățimea ochilor1 / 2 "
finalizareaChrome
Înălţime4"
MaterialOţel
Max. Sarcină360 lb.
Lungime totală4"
Mărimea3-5/16 "
Deschidere Snap1"
Grosime5 / 16 "
TipPrimăvară interconectată
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimeOchi în interiorul Dia.Lungimea ochilorLăţimeÎnălţimeMax. SarcinăLungime totalăMărimeaPreț
Furnizorul APROBAT 1RCB7 Șurub cu arc de blocare | AB3BAX 1RCB71 / 4 "11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "165 lb.2.375 "2.375 "€1.89
Furnizorul APROBAT 1RCB9 Șurub de fixare cu arc de blocare | AB3BAY 1RCB95 / 16 "15 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "3.25 "315 lb.3.25 "3.125 "€3.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCC2 Oțel de blocare cu șuruburi cu fixare 4 in
€4.37 /unitate