Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1RCB7 Șurub cu arc de blocare | AB3BAX

APPROVED VENDOR 1RCB7 Șurub de fixare cu arc de blocare

În stoc
Articol: AB3BAX Model: 1RCB7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Bolt
Ochi în interiorul Dia.11 / 16 "
Lungimea ochilor3 / 8 "
Lățimea ochilor5 / 16 "
finalizareaChrome
Înălţime2.5 "
MaterialOţel
Max. Sarcină165 lb.
Lungime totală2.375 "
Mărimea2.375 "
Deschidere Snap5 / 8 "
Grosime1 / 4 "
TipPrimăvară interconectată
Lăţime1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimeOchi în interiorul Dia.Lungimea ochilorLăţimeÎnălţimeMax. SarcinăLungime totalăMărimeaPreț
Furnizorul APROBAT 1RCB9 Șurub de fixare cu arc de blocare | AB3BAY 1RCB95 / 16 "15 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "3.25 "315 lb.3.25 "3.125 "€4.01
Furnizorul APROBAT 1RCC2 Oțel de blocare cu șuruburi cu fixare 4 in | AB3BAZ 1RCC25 / 16 "5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "4"360 lb.4"3-5/16 "€4.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB7 Șurub de fixare cu arc de blocare
€2.04 /unitate