Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1RCG6 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCD

APPROVED VENDOR 1RCG6 Pully cu ochi fix cromat

În stoc
Element: AB3BCD Model: 1RCG6
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
€3.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScripete
Cârlig pentru ochi în interiorul Dia.3 / 16 "
Lățimea ochilor3 / 16 "
finalizareaNichel
Înălţime1.125 "
MaterialNickle
Max. Sarcină15 lb.
Rope Dia.3 / 16 "
dia.1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "
TipOchi fix
Diametrul roților1 / 2 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8483509040
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeMax. SarcinăMărimeaDiametrul roțilorLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1RCG9 Pully Fixed Eye Chrome | AB3BCF 1RCG9Nichel1 9 / 16 "25 lb.3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 1RCH4 Fixed Eye Pully Zinc | AB3BCJ 1RCH4zinc-480 lb.2"--€14.63
Furnizor APROBAT 1RCH8 Pully Fixed Eye Chrome | AB3BCN 1RCH8zinc-550 Lb.2.5 "--€15.19
Furnizor APROBAT 1RCJ3 Pully Fixed Eye Chrome | AB3BCQ 1RCJ3zinc-650 Lb.3"--€6.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCG6 Pully cu ochi fix cromat
€3.47 /unitate