Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RCH8 Pully Fixed Eye Chrome | AB3BCN

APPROVED VENDOR 1RCH8 Pully cu ochi fix cromat

În stoc
Post: AB3BCN Model: 1RCH8
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
€15.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScripete
Cârlig pentru ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
finalizareazinc
Max. Sarcină550 Lb.
dia.2-1/2 "
Mărimea2.5 "
TipOchi fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8483509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeMax. SarcinăMărimeaDiametrul roțilorLăţimePreț
Furnizorul APROBAT 1RCG6 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCD 1RCG6Nichel1.125 "15 lb.1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€3.47
Furnizor APROBAT 1RCG9 Pully Fixed Eye Chrome | AB3BCF 1RCG9Nichel1 9 / 16 "25 lb.3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 1RCH4 Fixed Eye Pully Zinc | AB3BCJ 1RCH4zinc-480 lb.2"--€14.63
Furnizor APROBAT 1RCJ3 Pully Fixed Eye Chrome | AB3BCQ 1RCJ3zinc-650 Lb.3"--€6.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCH8 Pully cu ochi fix cromat
€15.19 /unitate