Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RKN4 Niplu 1-1/4 inch 6 inch otel galvanizat | AB3DJH

APPROVED VENDOR 1RKN4 Niplu 1-1/4 inch 6 inch oțel galvanizat

În stoc
Element: AB3DJH Model: 1RKN4
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
€55.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
ConexiuneNPT
Lungime6"
MaterialOțel galvanizat
Presiune maximă900 psi @ 150 grade F
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1.25 "
Program160
WOG (PSI)900 @ 150 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8235
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7307995015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPresiune maximăProgramPreț
Furnizor APROBAT 1RKN1 Niplu 1-1/4 inch 2 inch otel galvanizat | AB3DJE 1RKN12"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€14.90
Furnizor APROBAT 1RKN2 Niplu 1-1/4 inch 3 inch otel galvanizat | AB3DJF 1RKN23"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€18.04
Furnizor APROBAT 1RKN3 Niplu 1-1/4 inch 4 inch otel galvanizat | AB3DJG 1RKN34"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€22.26
Furnizor APROBAT 2WV24 Niplu 1-1/4 inch 7 inch oțel sudat galvanizat | AC3VYT 2WV247"Oțel sudat galvanizat500 psi40€28.60
Furnizor APROBAT 2WV25 Niplu 1-1/4 inch 9 inch din oțel sudat galvanizat | AC3VYU 2WV259"Oțel sudat galvanizat500 psi40€32.63
Furnizor APROBAT 6P837 Niplu 1-1/4 inch Oțel sudat galvanizat | AE9ZBH 6P837ÎnchideOțel sudat galvanizat500 psi40€7.28
Furnizor APROBAT 6P838 Niplu 1-1/4 inch 2 inch oțel sudat galvanizat | AE9ZBJ 6P8382"Oțel sudat galvanizat500 psi40€7.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKN4 Niplu 1-1/4 inch 6 inch oțel galvanizat
€55.48 /unitate