Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1TU62 Diblur din oțel inoxidabil M1 X 10Mm L, 100PK | AB3JLE

APPROVED VENDOR 1TU62 Diblură din oțel inoxidabil M1 X 10Mm L, 100PK

În stoc
Element: AB3JLE Model: 1TU62
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
€24.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.986 la 1mm
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.25mm
MaterialOțel inoxidabil A1
Diametru nominalM1
Lungime totală10mm
Rockwell HardnessB80
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1TU62 Diblură din oțel inoxidabil M1 X 10Mm L, 100PK
€24.09 /ambalaj