Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1TY13 Diblură standard din oțel inoxidabil M4 X 10Mm L, 50PK | AB3KKW

APPROVED VENDOR 1TY13 Diblu știft standard din oțel inoxidabil M4 X 10 mm L, 50 buc

În stoc
Articol: AB3KKW Model: 1TY13
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
€28.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru3.982 la 4mm
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.25mm
MaterialOțel inoxidabil A1
Diametru nominalM4
Lungime totală10mm
Rockwell HardnessB80
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaToleranță la lungimeMaterialDiametru nominalLungime totalăRockwell HardnessRezistență la forfecare unică (lbs.)Preț
Furnizor APROBAT 4DAH9 Diblură Standard Nylon 1/8 x 3/8 L - Pachet De 50 | AD7AYA 4DAH90.12 - 0.13 "Natural+/- 0.005 "Nailon1 / 8 "3 / 8 "--€23.15
VINDATOR APROBAT 4DAJ2 Diblură Standard Nylon 1/8 x 1/4 L - Pachet De 50 | AD7AYC 4DAJ20.12 - 0.13 "Natural+/- 0.005 "Nailon1 / 8 "1 / 4 "--€23.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1TY13 Diblu știft standard din oțel inoxidabil M4 X 10 mm L, 50 buc
€28.29 /ambalaj