Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1UA20 Dowel Pin Hardened Steel M4 X 22Mm, 50PK | AB3LLB

APPROVED VENDOR 1UA20 Diblură Oțel călit M4 X 22Mm, 50PK

În stoc
Articol: AB3LLB Model: 1UA20
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
€35.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru4.004 la 4.012mm
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
MaterialOțel călit
Diametru nominalM4
Lungime totală22mm
Rockwell HardnessC52-62
Rezistență la forfecare unică (lbs.)2970
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametruRezistență la forfecare dublă (lbs.)finalizareaToleranță la lungimeMaterialDiametru nominalLungime totalăRockwell HardnessPreț
Furnizor APROBAT 1NE93 Diblur 3/32 - Pachet De 100 | AB2QUH 1NE930.0938 - 0.094 "510Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-83 / 32 "3 / 8 "B85€49.45
Furnizor APROBAT 1NU33 Diblură 1/4 inch - Pachet De 20 | AB2TXG 1NU330.2501 - 0.2503 "3810Simplu+/- 0.010 "Oțel inoxidabil 18-81 / 4 "7 / 8 "B85€45.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UA20 Diblură Oțel călit M4 X 22Mm, 50PK
€35.47 /ambalaj