Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1UB14 Diblură Standard M12 X 100Mm L, 5PK | AB3LXX

APPROVED VENDOR 1UB14 Diblură standard M12 X 100 mm L, 5 buc

În stoc
Articol: AB3LXX Model: 1UB14
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
€47.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru12.007 la 12.018mm
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.75mm
MaterialOțel călit
Diametru nominalM12
Lungime totală100mm
Rockwell HardnessC52-62
Rezistență la forfecare unică (lbs.)26,775
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametrufinalizareaToleranță la lungimeMaterialDiametru nominalLungime totalăRockwell HardnessRezistență la forfecare unică (lbs.)Preț
Furnizor APROBAT 4DAH9 Diblură Standard Nylon 1/8 x 3/8 L - Pachet De 50 | AD7AYA 4DAH90.12 - 0.13 "Natural+/- 0.005 "Nailon1 / 8 "3 / 8 "--€23.15
VINDATOR APROBAT 4DAJ2 Diblură Standard Nylon 1/8 x 1/4 L - Pachet De 50 | AD7AYC 4DAJ20.12 - 0.13 "Natural+/- 0.005 "Nailon1 / 8 "1 / 4 "--€23.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UB14 Diblură standard M12 X 100 mm L, 5 buc
€47.83 /ambalaj