Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1UBC8 Disc Spring Tri Dome Waiher 17-7ss 0.320 | AB3MAP

APPROVED VENDOR 1UBC8 Disc Arc Tri Dome Saibă 17-7ss 0.320

În stoc
Articol: AB3MAP Model: 1UBC8
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
€1.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Deflexie @ Încărcare0.049 "
Pentru dimensiunea găurilor29 / 32 "
Pentru dimensiunea tijei5 / 16 "
Încărcare @ Deflexie (lbs.)39.9
MaterialOțel inoxidabil 17-7 PH
Max. În afara Dia.0.896 "
Min. În interiorul Dia.0.32 "
Inălțime totală0.086 "
Grosime0.02 "
TipȘaibă tri cupolă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7320905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea găurilorÎncărcare @ Deflexie (lbs.)Max. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.Inălțime totalăGrosimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1UBC7 Disc Spring Tri Dome Waiher 17-7ss 0.317 | AB3MAN 1UBC75 / 8 "21.40.625 "0.317 "0.081 "0.015 "€1.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UBC8 Disc Arc Tri Dome Saibă 17-7ss 0.320
€1.51 /unitate