Furnizor APROBAT 1UPA4 Foaie Acrilic Negru 0.236 T 24 x 48 In | AB3PNG

APPROVED VENDOR 1UPA4 Foaie acrilic negru 0.236 T 24 x 48 in

În stoc
Articol: AB3PNG Model: 1UPA4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€125.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriNegru
Codul culorii2025
Lungime48 "
Toleranță la lungime+/- 0.060 "
MaterialAcril extrudat
Tip de materialGrad standard
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 170 de grade F
Forța de tracțiune11,030 psi
Grosime0.236 "
Grosime Toleranță+/- 0.024 "
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.060 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.44
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS3920515000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriCodul culoriiToleranță la lățimeLungimeToleranță la lungimeForța de tracțiuneGrosimePreț
Furnizor APROBAT 1UNK3 Foaie acrilic transparent 0.093 T 12 x 12 in | AB3PHY 1UNK312 "clar-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "€6.51
Furnizor APROBAT 1UNK4 Foaie acrilic transparent 0.118 T 12 x 12 in | AB3PHZ 1UNK412 "clar-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "€8.88
Furnizor APROBAT 1UNK5 Foaie acrilic transparent 0.177 T 12 x 12 in | AB3PJA 1UNK512 "clar-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "€11.68
Furnizor APROBAT 1UNK6 Foaie acrilic transparent 0.236 T 12 x 12 in | AB3PJB 1UNK612 "clar-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.236 "€15.31
Furnizor APROBAT 1UNK7 Foaie acrilic transparent 0.093 x 24 x 24 inchi | AB3PJC 1UNK724 "clar-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "€26.97
Furnizor APROBAT 1UNK8 Foaie acrilic transparent 0.118 x 24 x 24 inchi | AB3PJD 1UNK824 "clar-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "€35.24
Furnizor APROBAT 1UNK9 Foaie acrilic transparent 0.177 x 24 x 24 inchi | AB3PJE 1UNK924 "clar-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "€43.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPA4 Foaie acrilic negru 0.236 T 24 x 48 in
€125.22 /unitate