Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UPD7 Rod Peek Tan 3 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AB3PPE

APPROVED VENDOR 1UPD7 Rod Peek Tan 3 1/2 Inch Diameter x 1 Feet Length

În stoc
Element: AB3PPE Model: 1UPD7
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
€3,551.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriBronza
Diametru3.5 "
Toleranța diametrului+ 0.250 / -0.000 "
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialARUNCA O PRIVIRE
Max. Temp.480 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune16,000 psi
TipNeumplut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UPJ5 Rod Peek Tan 3 1/2 inch diametru x 3 picioare lungime | AB3PQP 1UPJ53 ft.€7,510.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPD7 Rod Peek Tan 3 1/2 Inch Diameter x 1 Feet Length
€3,551.85 /unitate