A Culoare: Multicolor , Clasificarea echipamentelor electrice: Scop general , Metoda de activare a ochilor/faței: Ridicați capacul , Adâncime bol de spălare pentru ochi/față: 7.5 " , Lățimea bolului pentru spălarea ochilor/faței: 14 " , Material pentru spălarea ochilor: Oţel inoxidabil , Finisaj cadru: Galvanizat , Material cadru: Oţel , sarcină de încălzire: 1700W , Tip de încălzire: Incalzitor de imersie , Dimensiune admisie: 3 / 4 " , Proprietăți material: Densitate medie, utilizare grea , Max. Temp. ambiantă: 104 de grade F , Max. Presiune de operare: 145 psi , Min. Presiune de operare: 8 psi , Tip de montare: Podea , Gradul duzei: Grad 6 , Faza: 1 , Material conducte: UPVC, oțel inoxidabil , Rose Dia.: 10.5 " , Metoda de activare a dușului: Push Bar , Material supapă de duș: UPVC , Material carcasa rezervorului: GRP , Material capac rezervor: GRP , Material rezervor: polietilenă , Voltaj: 110V AC , Flux de apă Ochi/Față: 3 g / min , Duș/corp cu debit de apă: 20 g / min , Tip de intrare a apei: FNPT