JUSTRITE QS1200 Duș cu rezervor de urgență cu spălare pentru ochi/față, cadru de oțel, 317 galoane, 110 V | CH6GBC

JUSTRITE QS1200 Duș rezervor de urgență cu spălare pentru ochi/față, cadru de oțel, 317 galoane, 110 V

În stoc
Articol: CH6GBC Model: QS1200

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€48,537.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație de duș de urgență
Capacitate317 gal.
CuloriMulticolor
Adâncime61 "
Clasificarea echipamentelor electriceScop general
Metoda de activare a ochilor/fațeiRidicați capacul
Adâncimea bolului de spălare pentru ochi/față7.5 "
Lățimea bolului de spălare pentru ochi/față14 "
Materialul vasului pentru spălarea ochilorGRP
Material pentru spălarea ochilorOţel inoxidabil
Frecvență50/60 Hz
Sarcina de incalzire1700W
Tip de încălzireIncalzitor de imersie
Înălţime139 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Max. Presiunea de funcționare145 psi
Min. Temperatura ambientală.14 de grade F
Min. Presiunea de operare8 psi
Tip montarePodea
Durata operației13 min.
Fază1
Material pentru conducteUPVC, oțel inoxidabil
Rose Dia.10.5 "
Metoda de activare a dușuluiPush Bar
Material robinet de dușUPVC
Voltaj110V AC
Flux de apă Ochi/Față3 g / min
Flux de apă Duș/corp20 g / min
Tip de intrare a apeiFNPT
Lăţime67 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 765

Detalii produs:

Dușurile cu rezervor de urgență sunt esențiale pentru a oferi condiții de lucru sigure acolo unde există o presiune insuficientă a apei sau când este imposibil să folosiți un duș de siguranță cu apă. Modelul de 317 galoane (1200 litri) oferă apă caldă chiar și atunci când nu există alimentare cu apă de la rețea. Un încălzitor integral cu imersie, 110 V de uz general, controlat de un termostat de siguranță dublu, menține apa din rezervorul izolat la o temperatură caldă constantă. În caz de urgență, dușul se activează rapid cu o simplă apăsare a barei de panică. Destinat pentru utilizare în aplicații într-un interval de temperatură de la 14 °F (-10 °C) la 104 °F (40 °C). Se cere asamblare. Alimentare electrică: 110 V monofazat, 60/50 Hz Notă: Acest duș cu rezervor este compatibil ANSI pentru cerința de timp de 15 minute numai atunci când este conectat la o sursă de apă.

Caracteristici:

  • Cadrele dreptunghiulare galvanizate cu secțiune tubulară sunt rezistente la cutremure și sunt conforme cu Codul Construcțiilor din California
  • Unitatea de spălare a ochilor/faței, montată în interior, protejează împotriva prafului și a resturilor
  • Trandafirul de duș cu presiune joasă furnizează cantități mari de apă într-un model uniform, care nu dăunează utilizatorului
  • Indicatorul extern al nivelului apei oferă vizibilitate asupra nivelului rezervorului
  • Gata pentru livrare rapidă - ambalat pentru transport economic și asamblare la fața locului

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeÎnălţimeDurata operațieiLăţimePreț
JUSTRITE QS2000 Duș cu rezervor de urgență cu spălare pentru ochi/față, cadru de oțel, 520 galoane, 110 V | CH6GBD QS2000520 gal.60.2 "146.9 "15 min.82.1 "€56,705.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE QS1200 Duș rezervor de urgență cu spălare pentru ochi/față, cadru de oțel, 317 galoane, 110 V
€48,537.72 /unitate