JUSTRITE QS2000 Duș cu rezervor de urgență cu spălare pentru ochi/față, cadru de oțel, 520 galoane, 110 V | CH6GBD

JUSTRITE QS2000 Duș rezervor de urgență cu spălare pentru ochi/față, cadru de oțel, 520 galoane, 110 V

În stoc
Articol: CH6GBD Model: QS2000

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€56,705.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație de duș de urgență
Capacitate520 gal.
CuloriMulticolor
Adâncime60.2 "
Clasificarea echipamentelor electriceScop general
Metoda de activare a ochilor/fațeiRidicați capacul
Adâncimea bolului de spălare pentru ochi/față7.5 "
Lățimea bolului de spălare pentru ochi/față14 "
Materialul vasului pentru spălarea ochilorGRP
Material pentru spălarea ochilorOţel inoxidabil
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruOţel
Frecvență50/60 Hz
Sarcina de incalzire1700W
Tip de încălzireIncalzitor de imersie
Înălţime146.9 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Proprietățile materialuluiDensitate medie, utilizare grea
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Max. Presiunea de funcționare145 psi
Min. Temperatura ambientală.14 de grade F
Min. Presiunea de operare8 psi
Tip montarePodea
Gradul duzeiGrad 6
Materialul duzeiNailon
Durata operației15 min.
Fază1
Material pentru conducteUPVC, oțel inoxidabil
Rose Dia.10.5 "
Metoda de activare a dușuluiPush Bar
Material robinet de dușUPVC
Materialul carcasei rezervoruluiGRP
Material capac rezervorGRP
Materialul rezervoruluipolietilenă
Voltaj110V AC
Flux de apă Ochi/Față3 g / min
Flux de apă Duș/corp20 g / min
Tip de intrare a apeiFNPT
Lăţime82.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 765

Detalii produs:

Emergency tank showers are essential to providing safe working conditions where insufficient water pressure exists or when it is impractical to use a plumbed safety shower. The 528 gallon (2000 liter) shower is designed to meet and exceed ANSI and European standards by providing tepid water for over 15 minutes at a guaranteed flow of 20 US gallons (76 liters) per minute, even when there is no mains water supply. An integral immersion heater, 110V general purpose rated, controlled by a dual safety thermostat, maintains the water in the insulated tank at a constant tepid temperature. In an emergency, the shower actives quickly with a simple push of the panic bar. Intended for use in applications within a temperature range of 14?F(-10?C) to 104?(40?C). Assembly required. Electrical supply: 110V Single Phase, 60/50Hz

Caracteristici:

  • Cadrele dreptunghiulare galvanizate cu secțiune tubulară sunt rezistente la cutremure și sunt conforme cu Codul Construcțiilor din California
  • Internally mounted, covered GRP composite eye/face wash unit protects against dust and debris
  • Trandafirul de duș cu presiune joasă furnizează cantități mari de apă într-un model uniform, care nu dăunează utilizatorului
  • Indicatorul extern al nivelului apei oferă vizibilitate asupra nivelului rezervorului
  • Gata pentru livrare rapidă - ambalat pentru transport economic și asamblare la fața locului

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeÎnălţimeDurata operațieiLăţimePreț
JUSTRITE QS1200 Duș cu rezervor de urgență cu spălare pentru ochi/față, cadru de oțel, 317 galoane, 110 V | CH6GBC QS1200317 gal.61 "139 "13 min.67 "€48,537.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE QS2000 Duș rezervor de urgență cu spălare pentru ochi/față, cadru de oțel, 520 galoane, 110 V
€56,705.88 /unitate