Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UPF1 Rod Peek Tan 1/2 inch diametru x 3 picioare lungime | AB3PPN

APPROVED VENDOR 1UPF1 Rod Peek Tan 1/2 inch diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Element: AB3PPN Model: 1UPF1
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
€138.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriBronza
Diametru1 / 2 "
Toleranța diametrului+ 0.003 / -0.000 "
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialARUNCA O PRIVIRE
Max. Temp.480 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune16,000 psi
TipNeumplut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruToleranța diametruluiLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UPA6 Rod Peek Tan 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB3PNJ 1UPA6Bronza1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€17.13
Furnizor APROBAT 1UPA8 Rod Peek Tan 3/8 inch diametru x 1 picior lungime | AB3PNL 1UPA8Bronza3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€36.76
Furnizor APROBAT 1UPB1 Rod Peek Tan 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AB3PNN 1UPB1Bronza1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€56.76
Furnizor APROBAT 1UPB9 Rod Peek Tan 1 inch diametru x 1 picior lungime | AB3PNU 1UPB9Bronza1"+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€214.81
Furnizor APROBAT 1UPE6 Rod Peek Tan 1/4 inch diametru x 3 picioare lungime | AB3PPK 1UPE6Bronza1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€39.10
Furnizor APROBAT 1UPF3 Rod Peek Tan 5/8 inch diametru x 3 picioare lungime | AB3PPQ 1UPF3Bronza5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€217.80
Furnizor APROBAT 1UPF6 Rod Peek Tan 7/8 inch diametru x 3 picioare lungime | AB3PPT 1UPF6Bronza7 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "3 ft.€405.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPF1 Rod Peek Tan 1/2 inch diametru x 3 picioare lungime
€138.57 /unitate