Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1UVD5 Rod Nylon White 1 1/2 Inch Diameter x 3 Feet Length | AB3QGE

APPROVED VENDOR 1UVD5 Tijă Nylon Alb 1 1/2 inch diametru x 3 picioare lungime

În stoc
Articol: AB3QGE Model: 1UVD5
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
€92.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriOff Alb
Diametru1.5 "
Toleranța diametrului+ 0.005 / -0.000 "
Lungime3 ft.
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialNailon 6/6
Max. Temp.210 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune11,500 psi
Tipextrudat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1UTW2 Tijă Nylon 6 Alb aproape 1 inch diametru x 1 picior lungime | AB3QDZ 1UTW21"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€15.85
VINDATOR APROBAT 1UTW6 Tijă Nailon Alb 1 1/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB3QEB 1UTW61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€26.90
VINDATOR APROBAT 1UTW8 Tijă Nailon Alb 1 3/8 inch diametru x 1 picior lungime | AB3QED 1UTW81.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€32.42
VINDATOR APROBAT 1UTX2 Tijă Nylon Alb 1 1/2 inch diametru x 1 picior lungime | AB3QEG 1UTX21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€40.31
VINDATOR APROBAT 1UTX5 Tijă Nylon Alb 1 5/8 inch diametru x 1 picior lungime | AB3QEK 1UTX51.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€43.71
VINDATOR APROBAT 1UTX8 Tijă Nylon Alb 1 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB3QEN 1UTX81.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€48.11
VINDATOR APROBAT 1UTY2 Tijă Nylon Alb 1 7/8 inch diametru x 1 picior lungime | AB3QER 1UTY21.875 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€56.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UVD5 Tijă Nylon Alb 1 1/2 inch diametru x 3 picioare lungime
€92.30 /unitate