Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UWL4 Tub Uhmw-pe 3 inch ID x 4 inch diametru exterior 1 picior lungime | AB3QPE

APPROVED VENDOR 1UWL4 Tub Uhmw-pe 3 inch ID x 4 inch diametru exterior 1 picior lungime

În stoc
Element: AB3QPE Model: 1UWL4
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
€111.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.3"
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Lungime1"
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.4"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UWU4 Tub Uhmw-pe 3 inch Id x 4 inch Diametru exterior 3 picioare Lungime | AB3QRA 1UWU43ft€322.92
Furnizor APROBAT 1UXA4 Tub Uhmw-pe 3 inch ID x 4 inch diametru exterior 6 picioare lungime | AB3QUK 1uxa46"€537.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWL4 Tub Uhmw-pe 3 inch ID x 4 inch diametru exterior 1 picior lungime
€111.25 /unitate