Furnizor APROBAT 1UWU4 Tub Uhmw-pe 3 inch Id x 4 inch Diametru exterior 3 picioare Lungime | AB3QRA

APPROVED VENDOR 1UWU4 Tub Uhmw-pe 3 inch Id x 4 inch Diametru exterior 3 picioare Lungime

În stoc
Element: AB3QRA Model: 1UWU4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€322.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.3"
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Lungime3ft
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.4"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UWL4 Tub Uhmw-pe 3 inch ID x 4 inch diametru exterior 1 picior lungime | AB3QPE 1UWL41"€111.25
Furnizor APROBAT 1UXA4 Tub Uhmw-pe 3 inch ID x 4 inch diametru exterior 6 picioare lungime | AB3QUK 1uxa46"€537.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWU4 Tub Uhmw-pe 3 inch Id x 4 inch Diametru exterior 3 picioare Lungime
€322.92 /unitate