Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UWN8 Tub Uhmw 3/8 Idx3/4 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QPU

APPROVED VENDOR 1UWN8 Tub Uhmw 3/8 Idx3/4 inch Diametru exterior 3 picioare

În stoc
Element: AB3QPU Model: 1UWN8
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
€78.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.3 / 8 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.070 "
Lungime3ft
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.3 / 4 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.070 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăLungimeToleranță la lungimeÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăForța de tracțiunePreț
Furnizor APROBAT 1UWL3 Tub Uhmw 3 Idx3 1/2 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QPD 1UWL30.25 "3"+/- 0.160 "1"+0.060 "/ - 0.000"3.5 "+/- 0.160 "5,800 PSI€66.07
Furnizor APROBAT 1UWL9 Tub Uhmw 4 3/8 Idx5 1/2 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QPK 1UWL90.563 "4.375 "+/- 0.200 "1"+0.060 "/ - 0.000"5.5 "+/- 0.200 "5,800 PSI€244.29
Furnizor APROBAT 1UWN3 Tub Uhmw 1/4 Idx7/8 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QPN 1UWN30.312 "1 / 4 "+/- 0.070 "3ft+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€67.09
Furnizor APROBAT 1UWN4 Tub Uhmw 3/8 Idx7/8 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QPP 1UWN40.25 "3 / 8 "+/- 0.070 "3ft+0.060 "/ - 0.000"7 / 8 "+/- 0.070 "5,800 PSI€76.18
Furnizor APROBAT 1UWN6 Tub Uhmw 3/4 Idx1 inch Diametru exterior 3 picioare Lungime | AB3QPR 1UWN60.125 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft+0.060 "/ - 0.000"1"+/- 0.070 "5,800 PSI€58.19
Furnizor APROBAT 1UWP3 Tub Uhmw 1 Idx1 1/4 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QPW 1UWP30.125 "1"+/- 0.070 "3ft+0.060 "/ - 0.000"1.25 "+/- 0.070 "5,800 PSI€94.97
Furnizor APROBAT 1UWP5 Tub Uhmw 3/4 Idx1 3/8 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QPY 1UWP50.312 "3 / 4 "+/- 0.070 "3ft+0.060 "/ - 0.000"1.375 "+/- 0.070 "5,800 PSI€99.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWN8 Tub Uhmw 3/8 Idx3/4 inch Diametru exterior 3 picioare
€78.01 /unitate